Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SU12000RT4UPM | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SU12000RT4UPM | 12,000VA on-line 4U replacement power module

  • Réf. fabricant SU12000RT4UPM
  • PART #641300
Type: UPS ACCESSORY
Description

12,000 VA (12kVA) on-line, double-conversion UPS replacement power module for UPS configurations involving SU12000RT4U or SU12000RT4UHW

Caractéristiques
  • Full-time sine wave output with less than 3% output THD
Applications

Full-time sine wave output with less than 3% output THD

Spécifications
  • REPLACEMENT POWER MODULE ONLY
Infos techniques et normes

High input power factor, advanced IGBT inverter technology and Digital Signal Processor (DSP) technology produce low input THD (THDi)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires