Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SU20KRTHWTFASSM | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SU20KRTHWTFASSM | 20000VA 18000W UPS Smart Online Tower 20kVA 240V / 120V Hardwire

  • Réf. fabricant SU20KRTHWTFASSM | 037332180896
  • PART #565573
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Tripp Lite SU20KRTHWTFASSM 20k VA, 20,000 VA/18,000 Watt on-line, double-conversion UPS system in a 16U total rack/tower configuration (max output de-rates to 18k VA / 16kW when operated at 208 Volt nominal input voltage)
Spécifications
  • Product Group: UPS Systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires