Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SU2200XLCD | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SU2200XLCD | 2200VA 1800W UPS Smart Online LCD Tower 120V USB DB9 SNMP RT

  • Réf. fabricant SU2200XLCD | 037332174659
  • PART #565578
Caractéristiques
  • Ideal for Protection of Mission-Critical Equipment: The SU2200XLCD provides true on-line operation, reliable battery backup and comprehensive power management capability in a compact tower form factor, featuring a 2200 VA/1800 Watt capacity, 7 AC outlets (6 5-15/20R, 1 L5-20R), a 10 ft cord with 5-20P plug, USB/DB9 ports and a slot for an optional SNMPWEBCARD, the SU2200XLCD offers a complete power protection solution for medium- to large-size servers, storage devices, telecom systems and other mission-critical equipment
Spécifications
  • Product Group: UPS Systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires