Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SU3000XLCD | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SU3000XLCD | 3000VA 2700W UPS Smart Online LCD Tower 120V USB DB9 SNMP RT

  • Réf. fabricant SU3000XLCD | 037332158871
  • PART #565582
Caractéristiques
  • Ideal for Protection of Mission-Critical Equipment: The SU3000XLCD provides true on-line operation, reliable battery backup and comprehensive power management capability in a compact tower form factor, featuring a 3000 VA/2700 Watt capacity, 9 AC outlets (8 5-15/20R, 1 L5-30R), a 10 ft cord with locking L5-30P plug, USB/DB9 ports and a slot for an optional SNMPWEBCARD, the SU3000XLCD offers a complete power protection solution for medium- to large-size servers, storage devices, telecom systems and other mission-critical equipment
Spécifications
  • Product Group: UPS Systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires