Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SU6000RT4UHVPM | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SU6000RT4UHVPM | Step-down/isolation transformer converts high voltage 208 or 240V input from generator, utility or UPS to low voltage 120V output

  • Réf. fabricant SU6000RT4UHVPM
  • PART #641308
Description

6,000 VA (6kVA) on-line, double-conversion UPS power module for spare or redundant UPS configurations involving SU6000RT4UHV, SU6000RT4UHVG, SU60000RT4UHVHW, SU6000RT4UTF, SU6000RT4UTFHW and SU12KRT4UHW product bundles. POWER MODULE ONLY.

Applications

Included mounting accessories support 2U installation in 4 post rack enclosures with a max depth requirement of only 27.25 inches

Spécifications
  • 12 built-in NEMA 5-15/20R output receptacles accept common 5-15P and 5-20P equipment plugs; built-in L6-30R outlet supports one high voltage L6-30P plug
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires