Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUBB130 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUBB130 | Cutler Hammer single phase 120V 30A single pole circuit breaker

  • Réf. fabricant SUBB130
  • PART #641320
Type: CIRCUIT BREAKERS
Description

Cutler Hammer single phase 120V 30A single pole circuit breaker for use with Tripp Lite SUDC208VP rack distribution cabinet applications

Caractéristiques
  • Full-time sine wave output with less than 3% output THD
Infos techniques et normes

Maintains continuous operation through blackouts, voltage fluctuations and surges with zero transfer time

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires