Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUPDM16 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUPDM16 | Converts Tripp Lite's hardwire SU6000RT3U or SU6000RT3UXR UPS system to one with an AC plug and outlets

  • Réf. fabricant SUPDM16
  • PART #641335
Description

Tripp Lite's SUPDM16 corded backplate kit converts Tripp Lite's hardwire SU6000RT3U or SU6000RT3UXR UPS system into one with AC plug and outlets. 10 ft./3m input line cord with L6-30P plug enables simple connection to 208V 30A mains power. Includes 3 L6-30R and 10 5-15/20R output receptacles. Easy quick-connect wiring installs in minutes.VOLTAGE COMPATIBILITY NOTE - SUPDM16 supports SU6000RT3U and SU6000RT3UXR applications configured for 208V nominal input voltage only (See SUPDM15 for 240V input voltage configurations).

Caractéristiques
  • Compatible with two Tripp Lite SU80KX UPS systems
Applications

Easy quick-connect wiring installs in minutes

Spécifications
  • Includes 3 L6-30R and 10 5-15/20R output receptacles
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires