Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUPDM56HW | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUPDM56HW | UPS Accessory, Hardwire PDU Model, Converts compatible SmartOnline Hot-Swappable Modular UPS systems to hardwire input and output, for use with input voltages of 120/208 or 120/240 V AC split-phase power

  • Réf. fabricant SUPDM56HW
  • PART #325347
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Description

SUPDM56HW hardwire input/output PDU module converts compatible SmartOnline Hot-Swappable Modular UPS Systems (models SU5000RT4U and SU6000RT4U) to a totally hardwired solution. Easy quick-connect terminal block allows installation of hardwire distribut ion module in minutes. Can accept input voltages of 120/208 or 120/240 V AC split-phase power. Detachable hardwire module allows for effortless UPS maintenance without the need to power down connected loads and re-wire input/output connections

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires