Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUPDMB20K | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUPDMB20K | DETACHABLE REDUNDANT PDU OPTION FOR SELECT SMARTONLINE UPS HARDWIRED INPUT

  • Réf. fabricant SUPDMB20K
  • PART #641336
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

SUPDMB20K combines the output of two compatible SU8000RT3UPM or SU10000RT3UPM UPS power modules for fault-tolerant N+1 or increased capacity configurations. Manual bypass feature enables hot-swappable replacement of both power modules with no disruption in power to connected equipment. (IMPORTANT > compatible only with SU8000RT3UPM and SU10000RT3UPM power modules built after 6/2010 with built-in USB and PARALLEL back panel data connections).

Caractéristiques
  • Compatible with four Tripp Lite SU80KX UPS systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires