Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUPDMB710 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUPDMB710 | Converts compatible SmartOnline high-voltage UPS systems to provide North American 20 and 30A outputs

  • Réf. fabricant SUPDMB710
  • PART #641340
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

The SUPDMB710 converts the output of SmartOnline SU8000RT3U and SU10000RT3U power modules to North American L6-20R and L6-30R output connections. Manual bypass feature ensures maximum availability of connected equipment while UPS maintenance occurs. Ca n accept input voltages of 200-240 V AC. Hardwire input / 2 L6-30R and 4 L6-20R output connections.

Applications

Manual bypass feature ensures maximum equipment availability

Spécifications
  • Hardwired input / 2 L6-30R and 4 L6-20R output connections
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires