Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUPER-7 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUPER-7 | 7 outlets

  • Réf. fabricant SUPER-7
  • PART #641343
Number of Outlets: 7
Type: STAND ALONE PDU
Description

The SUPER7 Surge Suppressor from Tripp Lite has 7 outlets, a 7-ft. cord with a space-saving right-angle plug, and diagnostic LEDs. The unit has a surge suppression rating of 2160 joules to handle the strongest surges. $75,000 Ultimate Lifetime Insurance (U.S., Canada, and Puerto Rico only).

Caractéristiques
  • 1.8 m AC line cord with British plug
Applications

EMI/RFI noise filtering

Spécifications
  • Surge suppression rating: 2160 joules
Infos techniques et normes

Built-in power switch and 10 amp circuit breaker offers power control and overload protection over all outlets

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires