Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUPER7 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUPER7 | Surge Protector Strip 120V RJ11 7 Outlet 7ft Cord 2160 Joules White

  • Réf. fabricant SUPER7
  • PART #198193
Cord Length: 7 ft.
No. of Outlets: 7
Number of Outlets: 7
Type: STAND ALONE PDU
Description

The SUPER7 Surge Suppressor from Tripp Lite has 7 outlets, a 7-ft. cord with a space-saving right-angle plug, and diagnostic LEDs. The unit has a surge suppression rating of 2160 joules to handle the strongest surges.

Caractéristiques
  • 7 outlets
  • 7-ft. cord with space-saving right-angle plug
  • Surge suppression rating: 2160 joules
  • EMI/RFI noise filtering
  • Can accommodate up to 3 transformers without blocking remaining outlets
  • Diagnostic LEDs indicate protection present & ground present
  • Keyhole supports for wall mounting
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires