Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUPER7BTAA | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUPER7BTAA | Compliant with the Federal Trade Agreement Act (TAA) for GSA Schedule purchases

  • Réf. fabricant SUPER7BTAA
  • PART #641344
Number of Outlets: 7
Type: STAND ALONE PDU
Description

Tripp Lite's Super7BTAA is compliant with the Federal Trade Agreement Act (TAA) for GSA schedule purchases. The SUPER7B Surge Suppressor from Tripp Lite has 7 outlets, a 7-ft. cord with a space-saving right-angle plug, and diagnostic LEDs. The unit has a surge suppression rating of 2160 joules to handle the strongest surges. $75,000 Ultimate Lifetime Insurance (U.S., Canada, and Puerto Rico only).

Caractéristiques
  • Internal shutters provide additional safety
Applications

Surge suppression rating: 2160 joules

Spécifications
  • 7-ft. cord with space-saving right-angle plug
Infos techniques et normes

Built-in power switch and 10 amp circuit breaker offers power control and overload protection over all outlets

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires