Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUPER7COAX | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUPER7COAX | Surge Protector Strip 120V Coax 7 Outlet 7ft Cord 2160 Joules White

  • Réf. fabricant SUPER7COAX
  • PART #381604
Number of Outlets: 7
Type: STAND ALONE PDU
Description

The SUPER7COAX surge suppressor from Tripp Lite has 7 outlets and a 7-ft. cord with a space-saving right-angle plug. The unit has 2160 joules of surge energy absorption to handle the strongest surges. Built-in 2.2 GHZ gold coax jacks prevent surges from damaging your cable/satellite equipment. Diagnostic LEDs alert the user to potential power problems.

Caractéristiques
  • 7 outlets
  • 7-ft. cord with space-saving right-angle plug
  • Surge suppression rating: 2160 joules
  • 1 set of 2.2 GHz gold coaxial jacks
  • EMI/RFI noise filtering
  • Can accommodate up to 3 transformers without blocking remaining outlets
  • Diagnostic LEDs indicate protection present & ground present
  • Keyhole supports for wall mounting
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires