Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SURBC2030 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SURBC2030 | Internal Battery Pack - Compatible with Select SmartOnline 20kVA & 30kVA 3-Phase UPS System

  • Réf. fabricant SURBC2030
  • PART #381517
Description

The SURBC2030 Internal Battery Pack is a set of two pre-wired strings of internal batteries that are designed to be installed within the internal battery compartment of a Tripp Lite SmartOnline 20kVA or 30kVA 3-Phase UPS System or SUBF2030 External Battery Frame. When installed as directed, the two assembled battery strings that make up a SURBC2030 maintain a nominal battery voltage of 240V DC. The SURBC2030 also serves as a replacement for existing battery packs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires