Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SUWEL630C-3 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SUWEL630C-3 | 208/240V single phase whip extension cable

  • Réf. fabricant SUWEL630C-3
  • PART #641350
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Description

208/240V single phase whip extension cable with L6-30R outlet and L6-30P plug. 3 ft. length, 10 AWG.

Applications

10 AWG

Spécifications
  • 3 ft. length
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires