Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SVC10M100410009 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | SVC10M100410009 | 10-4C MARINE CABLE TC FR-XLPE PVC TC BRD ARM 600/1KV CSA FT490C IEC92-350

  • Réf. fabricant SVC10M100410009
  • PART #12F-1004-350
Armor Type: BRONZE
Armor: YES
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: TIN
Conductor Size: 10 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
IEEE 45: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: BRAID
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL
UL: NO
Voltage Rating: 1KV
Watertight: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires