Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SVED7XWH | PANDUIT

PANDUIT | SVED7XWH | Net-Serv Variable Duct Extension, Infinitely Adjustable between 16.0" (406mm) to 42.0" (1066mm).

  • Réf. fabricant SVED7XWH
  • PART #508938
Color: BLACK
Height: 7'
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Type: FOUR-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires