Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SVFT-M36 | VICON

VICON | SVFT-M36 | Network Camera, Dome, PTZ, NTSC, 36X Optical/12X Digital Zoom, Day/Night, Outdoor, 540 TVL Resolution, 3.4 to 119 MM Lens, 18 to 30 VAC

  • Réf. fabricant SVFT-M36
  • PART #622099
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 540 TVL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Impact-Resistant Metal Housing and Polycarbonate Dome Provide Maximum Security
  • Wide Dynamic Range
  • Digital Noise Reduction
Infos techniques et normes

CE, FCC, EN 60529

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires