Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SVFT-PRS23 | VICON

VICON | SVFT-PRS23 | Pressurized PTZ Camera Dome (Day/Night), Variable-speed Drive, 23x High-resolution (540 TVL) Day/Night Camera with Wide Dynamic Range (WDR), Cast Aluminum Upper Housing and Clear Lower Dome, Coaxial Video Transmission

  • Réf. fabricant SVFT-PRS23
  • PART #622102
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 540 TVL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires