Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SVM-1 | TII NETWORK TECHNOLOGIES INC

TII NETWORK TECHNOLOGIES INC | SVM-1 | SWITCHABLE VOICE MODULE 2PR IN 1PR TO SWITCH FM TELCO TO DIGITAL PHONE

  • Réf. fabricant SVM-1
  • PART #340269
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: GREY
Data Port: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Type: PBX
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires