Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SWHCR-HCC | LEVITON

LEVITON | SWHCR-HCC | Cross Horizontal 4X12, With Cover

  • Réf. fabricant SWHCR-HCC
  • PART #593267
Components: ACCESSORIES
Fiber Duct H x W: 4" X 12"
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Caractéristiques
  • Extends the duct route in various directions
  • Channels are curved to maintain bend radius control as fiber is redirected
  • Manufactured of a fire retardant plastic that is halogen free and low smoke
  • May be utilized to store and route copper cable in an indoor environment and it is recommended that fiber and copper be stored in separate systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires