Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SWM-PAWT | PELCO

PELCO | SWM-PAWT | Pole Adapter for SWM-WT, White

  • Réf. fabricant SWM-PAWT
  • PART #562507
Type: ADAPTER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • For Use with Pelco Pendant Domes (Spectra, DF5, and Sarix ID and IE Series) that Require a 1.5-inch NPT Pipe Thread for Installation
  • Low Cost
  • Constructed of Cast Aluminum
  • Cable Feedthrough Features
  • Supports up to 4.5 kg (10 lb)
  • Easy to Install, Usin Mounting Plate and Standard Tools
  • Mounting Hardware is Concealed Within the SWM, Providing a Very Attractive Appearance
  • Mounts Directly to a Vertical Load-Bearing Surface for Wall Mount Applications
  • Can be used with the SWM-PA Series Pole Adapter or WM-CA Series Corner Adapter
  • For Indoor or Outdoor Applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires