Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SXBLOCK-DFM-A | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | SXBLOCK-DFM-A | Vhf High Power Combiner Protector, DC Block Filter 690MHz-2.5GHz

  • Réf. fabricant SXBLOCK-DFM-A
  • PART #460745
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DC block RF surge protector used in dual or multi-band antenna systems where one or more antenna requires a dc supply for a tower mounted amplifier (TMA). The dc block prevents dc voltage from being shorted within the nonbiased antenna system and isolates the corresponding base station outputs from dc voltage

Spécifications
  • DC blocking 50 ohm
  • Weatherproof when installed
  • PIM <-155dBc (-112 dBm) 2x20w
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires