Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SYPM4KP | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SYPM4KP | Power Module, 200/208 VAC, 45 to 65 Hertz Input, 100/120/200/208 Volt, 18A, 4 KVA Output, 62 dBA, 9.84" Width x 22.23" Depth x 5.9" Height, Silver, With Power Cord

  • Réf. fabricant SYPM4KP
  • PART #428499
Type: UPS ACCESSORY
Infos techniques et normes

UL 1778, CSA, FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires