Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SYRMXR4B4 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | SYRMXR4B4 | APC Symmetra RM XR Frame with 4 SYBT2 208/240V

  • Réf. fabricant SYRMXR4B4
  • PART #265095
Type: BATTERY
Caractéristiques
  • Rack mount - 1U rack mountable, hardware included
  • Status Indicator LED's - LED status indicators for each phase and an audible alarm provide immediate failure notification when surge suppression circuitry has been damaged by a heavy strike or surge
  • Hot pluggable operation - Add or remove servers without having to power off the switch
  • Cascading capabilities - Horizontal console port servers can be cascaded to manage up to 1024 devices
  • Intelligent battery management - Maximizes battery performance, life and reliability through intelligent, precision charging
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires