Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SYSTEM 1 | QUAM-NICHOLS COMPANY

QUAM-NICHOLS COMPANY | SYSTEM 1 | LIGHT DUTY FOR INTERIOR ENVIRONMENTS, WHITE STEEL, 22 GAUGE STEEL GRILLE

  • Réf. fabricant SYSTEM 1
  • PART #421195
Type: SPEAKER
Description

The QUAM SYSTEM 1 is a complete loudspeaker assembly with an industry standard 8 O.D., full

range speaker, 5 Watt- 25/70 Volt pigtail transformer, 22 gauge steel baffle and 16 gauge square steel

enclosure. Finish: White baked epoxy hybrid.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ceiling/Wall Mount Loudspeaker Assembly
  • 8" Speaker with a 25/70 Volt Transformer
  • Square
  • Finished in White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires