Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T0000-68622018 | AASTRA

AASTRA | T0000-68622018 | RFP L35 IP - Indoor Access Point - Licensed (Less than 20 RFPs)

  • Réf. fabricant T0000-68622018
  • PART #556512
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Data Port: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires