Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T050X000CBC-BK | PANDUIT

PANDUIT | T050X000CBC-BK | P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl Cloth, .50" W x 12.5' L, White/Black

  • Réf. fabricant T050X000CBC-BK
  • PART #349960
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size: 1/2"
Type: LABELS
Description

Black on white, vinyl cloth tape.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) label cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Non-laminated adhesive labels for wire/cable identification
  • Vinyl cloth labels can be repositioned or reused
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires