Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T075X000VPC-BK | PANDUIT

PANDUIT | T075X000VPC-BK | P1 Continuous Label Cassette, Black On White, Vinyl Tape, 25 ft Length x 0.75 Inch Width

  • Réf. fabricant T075X000VPC-BK
  • PART #T075X000VPC-BK
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 3/4"
Type: LABELS
Caractéristiques
  • P1 Label cassette contains an integrated memory device for automatic formatting, recall of last legend used and number of labels remaining in the cassette
  • Fast loading label cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Labels for general network identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires