Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T100F-C0 | PANDUIT

PANDUIT | T100F-C0 | Spiral Wrap, 1" (25.4mm) x 100', Polyester, Weather-resistant Black, Pack of 100

  • Réf. fabricant T100F-C0
  • PART #178570
Class: NO CLASS SPECIFIED
Decimal: 1.00 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PE-POLYETHYLENE
Military Color Code: BLACK
Outside Diameter (in.): 1.000
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 1 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: YES
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: WALL TYPE SINGLE
ZIPPER: NO
_Color: Weather-resistant black
Caractéristiques
  • Largest variety of colors materials and sizes in the industry
  • Available in seven different materials and twelve different colors
  • Colors conform to Communications Wiring Standards
  • Flexible, neat, fast
  • Allows breakouts of single/multiple wires and rerouting of replacement wires
  • Harness multiple cables into a single manageable bundle
  • A protection for wires cables hoses and tubing
  • Color code wire bundles
  • Reusable
  • Tool supplied in each package
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires