Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T100T-X | PANDUIT

PANDUIT | T100T-X | Spiral Wrap, 1" (25.4mm) x 10 FT., TFE, Natural, Pack of 10

  • Réf. fabricant T100T-X
  • PART #T100T-X
Decimal: 1.00 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: TFE - TETRAFLOUROETHYLENE & PTFE
Military Color Code: NATURAL
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 1 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: YES
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Caractéristiques
  • Largest variety of colors materials and sizes in the industry
  • Available in seven different materials and twelve different colors
  • Colors conform to Communications Wiring Standards
  • Flexible neat fast
  • Allows breakouts of single/multiple wires and rerouting of replacement wires
  • Harness multiple cables into a single manageable bundle
  • Abrasion protection for wires cables hoses and tubing
  • Color code wire bundles
  • Reusable
  • Tool supplied in each package
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires