Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T100X000VQC-BK | PANDUIT

PANDUIT | T100X000VQC-BK | Label Tape, Vinyl, 1.00" W X 25' L, Black/blue

  • Réf. fabricant T100X000VQC-BK
  • PART #399439
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

Black on blue, vinyl tape.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Print terminal block labels ranging in size from .19 inches to .38 inches
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires