Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T100X000VWC-BK | PANDUIT

PANDUIT | T100X000VWC-BK | P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.00" W x 25' L, Red /Black

  • Réf. fabricant T100X000VWC-BK
  • PART #358100
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: LABELS
Description

Black on red, vinyl tape.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Print terminal block labels ranging in size from .19 inches to .38 inches
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires