Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T130GEI | PANDUIT

PANDUIT | T130GEI | T130 Pre-Cut Cover For Electrical Faceplates, Electric Ivory

  • Réf. fabricant T130GEI
  • PART #154109
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: COVER
Type: NON-METALLIC
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • For mounting standard NEMA faceplates
  • Cover length = 7.05" (179mm)
  • Cutout dimension = 2.42" x 4.06" (61.5mm x 103mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires