Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T1656 | ALTRONIX

ALTRONIX | T1656 | Open frame xfmr, 16.5 V AC / 56 V A, 120 V AC input

  • Réf. fabricant T1656
  • PART #380652
: -----
: 0.5-1.0
: 120AC
: 16AC
: WIREIN
Amps: 0.5 TO 1.0
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: 16V AC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: POWER SUPPLY
Description

Transformer - 16V AC / 56 V A (3.5 amp), 115 V AC input.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires