Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T20 | PLANTRONICS

PLANTRONICS | T20 | T20 Headset Telephone

  • Réf. fabricant T20 | 45164-01
  • PART #250909
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: MULTI LINE
Description

The T20 is a complete, dual-line telephone with an ergonomically designed, convertible headset. Includes all the features of the T10 single-line headset telephone, plus a handy call hold button and three-way conference calling.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires