Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T200X000VP1Y | PANDUIT

PANDUIT | T200X000VP1Y | ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 2.00" W x 100 FT. L, White, 1 Inch Core

  • Réf. fabricant T200X000VP1Y
  • PART #PAN-T200X000VP1Y
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Type: TAPES
Description

White, vinyl tape.

Caractéristiques
  • Tapes offer crisp, clear legends with superior legibility
  • Available in continuous vinyl or polyester and supplied on rolls
  • Panduit labeling software packages include all label formats for quick and easy label production
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires