Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T400X000VX1Y | PANDUIT

PANDUIT | T400X000VX1Y | ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00" W x 100' L, Yellow, 1 inch core

  • Réf. fabricant T400X000VX1Y
  • PART #PAN-T400X000VX1Y
Label Types: VINYL
Size: 4"
Type: LABELS
Description

Yellow, vinyl tape.

Caractéristiques
  • Tapes offer crisp, clear legends with superior legibility
  • Available in continuous vinyl or polyester and supplied on rolls
  • Panduit labeling software packages include all label formats for quick and easy label production
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires