Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T45BIW2-A | PANDUIT

PANDUIT | T45BIW2-A | T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base With Adhesive, 2m, Off White

  • Réf. fabricant T45BIW2-A
  • PART #308819
Channel: MULTI
Color: WHITE
Components: BASE
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • UL and CSA rated 600 V; meets UL 5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards; FT4 rated CE - Compliant with LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Hinged cover allows easy access from either side
  • Optional factory applied adhesive backing speeds installation
  • Supplied with pre-punched mounting holes
  • Tamper resistant
  • Terminates using the T-45 hinged data or power brackets, offset box, or surface mount outlet box solutions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires