Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T45CEI8 | PANDUIT

PANDUIT | T45CEI8 | T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Cover 8ft, Electric Ivory

  • Réf. fabricant T45CEI8
  • PART #220112
Channel: MULTI
Color: IVORY
Components: COVER
Latching: NO
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: T45CEI8
_Color: Electrical ivory
Caractéristiques
  • UL and CSA rated 600 V; meets UL 5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards; FT4 rated CE - Compliant with LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Hinged cover allows easy access from either side
  • Optional factory applied adhesive backing speeds installation
  • Supplied with pre-punched mounting holes
  • Tamper resistant
  • Terminates using the T-45 hinged data or power brackets, offset box, or surface mount outlet box solutions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires