Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T45DW2 | PANDUIT

PANDUIT | T45DW2 | T-45 Divider Wall 2m, Gray

  • Réf. fabricant T45DW2
  • PART #223024
Color: GREY
Components: ACCESSORIES
Length: 2 METRE
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • T-45 System Benefits:
  • Fittings maintain the TIA/EIA required 25mm bend radius for Fiber Optic and Category 5 cabling systems.
  • Hinged cover allows easy access from either side.
  • Optional factory applied adhesive backing speeds installation.
  • Supwith pre-punched mounting holes.
  • Tamper Resistant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires