Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T45HEGBEI | PANDUIT

PANDUIT | T45HEGBEI | T-45 Electrical Bracket and Box For Rectangular Outlets, Electric Ivory

  • Réf. fabricant T45HEGBEI
  • PART #268564
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: T45BIW8
_Color: Off-white
Caractéristiques
  • T-45 fittings are designed to maintain the TIA/EIA-568-B and 569-B required minimum bend radius for high performance copper and fiber optic cabling systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires