Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T4A3386 4.5X4.5 32D QC12 73379 | MCKINNEY

MCKINNEY | T4A3386 4.5X4.5 32D QC12 73379 | T4A3386 4.5X4.5 32D QC12 73379HEAVY DUTY,5 KNUCKLE,12 WIRE,U

  • Réf. fabricant T4A3386 4.5X4.5 32D QC12 73379 | 73379
  • PART #CS472985
: 12
: 28 AWG
: 4-1/2
: 5
: 630
: FULLMORT
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Height - Inches: 4-1/2"
Hinge Type: FULL MORTISE
Knuckles: 5
Max Amps - Volts: 4
Min Door Thickness: 1-3/4"
Number of Wires: 12
Product Type: ELECTRIFIED HINGE
Sales Category: HINGE, ELECTRIFIED
Width - Inches: 4-1/2"
Wire Gauge: 28
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires