Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T4LHS-P12 | LEVITON

LEVITON | T4LHS-P12 | Splice Tray 4X11 HS-P 24 Fiber

  • Réf. fabricant T4LHS-P12
  • PART #592325
Type: TRAYS
Caractéristiques
  • Tie-down holes for securing incoming fibers
  • Choose from heat shrink, bare fusion, or ribbon-style splice trays
  • Central and offset mounting holes for installation in enclosures
  • Mounting hole spacer block creates a protected path to avoid fiber damag during installation and removal
  • Compatible with Opt-X LightSpace enclosures
  • Splice trays are stackable
  • Use for single-mode or multimode 900µm or 250 um fiber
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires