Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T50I0M4 | HELLERMANNTYTON

HELLERMANNTYTON | T50I0M4 | Cable Tie, 50 lb. 11.8" Max. Bun. Diameter 3.35" PA66, Black, 1000/pkg

  • Réf. fabricant T50I0M4
  • PART #T50I0M4
Cable Tie Diameter: 11"
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

HellermannTyton's standard cable ties are designed to provide low insertion force and high tension strength. They also prevent damage to the bundle when applied with HellermannTyton's EVO 7 cable tie application tool.

Caractéristiques
  • HellermannTyton manufactures a full line of high quality cable ties in a variety of styles, sizes, materials, and colors.
  • HellermannTyton cable ties are engineered and manufactured for maximum performance and quality.
Applications

Used to bundle and secure wire and cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires