Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T5PPD110 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | T5PPD110 | Tool, Install, P-Down, with 110 5 Pair Hd

  • Réf. fabricant T5PPD110
  • PART #261432
Copper Type: PUNCHDOWN/IMPACT
Type: COPPER
Description

Tool, Termination, 1-Punch Termination, 110/5-pair, Category 5/5e; Punch Down Tool, with 5 Pair Head. Designed to seat 110 connecting blocks and terminate and cut UTP cable on 110 wiring blocks; saving time and money, it makes large termination jobs small by greatly reducing the number of punch cycles. High impact handle with ergonomic grip; replaceable punch-down head and cartridge blades; terminates 26-22 AWG solid and stranded wires with single insulation; common handle for 5-pair/110, jack and panel 1-punch; twist and lock head

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires