Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T702BWH10 | PANDUIT

PANDUIT | T702BWH10 | Twin 70 Power Rated Multi-Channel Raceway Base 10FT., White

  • Réf. fabricant T702BWH10
  • PART #228398
Channel: MULTI
Color: WHITE
Components: BASE
Latching: NO
Length: 10'
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • UL and CSA rated 600 V; meets UL 5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards; FT4 rated
  • Separate channels allow independent access to power and communication cabling throughout the entire system
  • Transitions to PANDUIT T-70, T-45, and LD profile raceway
  • Compatible with NEMA standard 70mm faceplates or Pan-Way(TM) Classic Series Snap-On Faceplates
  • Tamper resistant
  • Supplied with pre-punched mounting holes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires