Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T702ECIW | PANDUIT

PANDUIT | T702ECIW | T702 End Cap Fitting, Off White

  • Réf. fabricant T702ECIW
  • PART #201696
Color: WHITE
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: T702ECIW
_Color: Off-white
Caractéristiques
  • Twin-70 fittings are designed to maintain the TIA/EIA-568-B and 569-B required minimum bend radius for high performance copper and fiber optic cabling systems
Spécifications
  • End Cap Fitting
  • Color: Off White
  • Material: PVC
  • Mounting: Snap-On
  • Dimension: 1.97 Inch Length x 7.56 Inch Width x 1.86 Inch Height (50 mm x 192 mm x 47.2 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires