Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
T702TIW | PANDUIT

PANDUIT | T702TIW | T702 Tee Fitting, Off White

  • Réf. fabricant T702TIW
  • PART #201697
Color: WHITE
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
_Color: Off-white
Caractéristiques
  • Twin-70 fittings are designed to maintain the TIA/EIA-568-B and 569-B required minimum bend radius for high performance copper and fiber optic cabling systems
Spécifications
  • Tee Fitting
  • Material: PVC
  • Color: Off White
  • Mounting: Screw-On
  • Dimension: 9.91 Inch Length x 11.95 Inch Width x 1.77 Inch Height (251.8 mm x 303.53 mm x 44.9 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires